Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02293
Cod. Produttore
B02293
Cod. EAN
8015892022933

Informazioni di prodotto

  • Moduli supporto: 5
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Centralina
  • Compatibilità: Interruttori modulari
  • Serie: TA-N
  • Installazione: Appoggio modulare
  • Codice prodotto: BOB02293
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CMA-5N W Centralina 5 moduli per interruttori modulari linea TA-N BIANCO

Tipologia

Aperto

numero di unità

5

tipo di apparecchio

Altro

materiale

Plastica

Serie

TA N

Produttore

CMA-5N W Centralina 5 moduli per interruttori modulari linea TA-N BIANCO