Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMTCS13S
Cod. Produttore
CMTCS13S
Cod. EAN
4016779852739

Informazioni di prodotto

CM-TCS13S 0 +200?C, 24-240VAC/DC-A VITE

Documentazione tecnica

Presentiamo l'ELCMTCS13S, un dispositivo versatile progettato per operare in un ampio intervallo di temperature da 0 a 200 gradi Celsius. Questo prodotto è compatibile con tensioni di 24-240VAC/DC, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELCMTCS13S offre affidabilità e prestazioni eccellenti. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design intuitivo facilita l'integrazione nei tuoi sistemi.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

numero di contatti invertitori

2

larghezza

22.5 mm

altezza

85.6 mm

profondità

103.7 mm

Produttore

ABB

CM-TCS13S 0 +200 C, 24-240VAC/DC-A