Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTICMCO2120
Cod. Produttore
CMCO2120
Cod. EAN
8005543454985

Informazioni di prodotto

Presa per pulsantiera paziente LIVINGLIGHT Antracite, progettata per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al connettore magnetico
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con pulsantiera paziente 1 pulsante CMCO1100

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design moderno e discreto in antracite
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Efficienza energetica garantita dal dispositivo a 2 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa per pulsantiera paziente - LIVINGLIGHT Antracite - con connettore magnetico per pulsantiera paziente 1 pulsante CMCO1100. Dispositivo 2 moduli - serie civile.

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

numero di punti di comando

1

diametro del foro

32.5 mm

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Presa pulsantiera paziente 1 tasto LIVINGLIGHT antracite connettore magnetico installazione rapida