Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Controllo d'Isolamento - Controlli Differenziali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
380 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tipo di tensione per l’azionamento
AC
funzione riconoscimento di guasto di fase
intervallo di misura della tensione
min. ritardo all’eccitazione impostabile
0.5 s
max. ritardo all’eccitazione ammesso
min. ritardo alla diseccitazione impostabile
0.15 s
max. ritardo alla diseccitazione ammesso
numero di contatti di chiusura
1
larghezza
22.5 mm
altezza
78 mm
profondità
78.5 mm
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: DO9B80 Cod. Produttore: 9B80 Cod. EAN:
Cod. Rexel: DO9B60 Cod. Produttore: 9B60 Cod. EAN:
Cod. Rexel: DO9DER3BDUAL/6D Cod. Produttore: 9DER3BDUAL/6D Cod. EAN:
Cod. Rexel: DO9D80 Cod. Produttore: 9D80 Cod. EAN:
Cod. Rexel: DO9D60 Cod. Produttore: 9D60 Cod. EAN:
Cod. Rexel: DO9D110 Cod. Produttore: 9D110 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te