Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELET 634 4
Cod. Produttore
ET 634 4
Cod. EAN
4013614348785

Informazioni di prodotto

CM-MSE.02 RELE PROTEZ.PTC 1NA 220-240VCA

Documentazione tecnica

The CM-MSE relay is from the CM thermistor motor protection relay range. This relay operates with a rated control supply voltage of 220-240 V AC and has a 1 n/o output contact rated at 250 V / 4 A. It features one sensor circuit for monitoring of PTC temperature sensors or bimetals. This relay offers automatic reset and works according to the closed-circuit principle. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory

numero di circuiti di misura

1

numero di contatti di chiusura

1

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us

220 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

altezza

78 mm

larghezza

22.5 mm

profondità

78.5 mm

Produttore

ABB

CM-MSE.02 RELE PROTEZ.PTC 1NA 220-2