Prodotti /

Cod. Rexel
GRF005111
Cod. Produttore
F005111

Informazioni di prodotto

CM-K50M-F-S 2130X000X00

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

larghezza

30 mm

Tipologia

Estensimetro

altezza

51,5 mm

diametro

120 mm

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico