Prodotti /

Cod. Rexel
GRF005109
Cod. Produttore
F005109

Informazioni di prodotto

CM-K50M-C-S 2130X000X00

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF005109 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diverse configurazioni elettriche, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico che cercano affidabilità e precisione nei materiali utilizzati.

larghezza

30 mm

Tipologia

Estensimetro

altezza

51,5 mm

diametro

120 mm

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico