›

CM-K30M-F-S 2130X000X00

Cod. Rexel GRF005107
Cod. Produttore F005107

Informazioni principali

  • Serie: CM
  • Gamma misura: 100-50000 Kg
  • Precisione: 0,2%
  • Materiale: Acciaio inox
  • Protezione: IP67 (DIN 40050)
  • Segnale calibrazione: Interno 80% FSO
  • Connessione: Connettore VPT02A10-6PT2
  • Cavo schermato: 6x0,25 mm - 5 m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cella di carico serie CM è progettata per applicazioni a compressione con elevate esigenze di precisione e affidabilità. Realizzata interamente in acciaio inox, garantisce resistenza alla corrosione e durata anche in ambienti industriali ostili come quelli chimici o petroliferi. La gamma di misura varia da 100 a 50.000 kg con una precisione dello 0,2%. Il segnale di calibrazione è generato internamente, assicurando stabilità e accuratezza nelle misurazioni. La configurazione con 8 estensimetri riduce l'errore dovuto a un'applicazione imperfetta del carico. La cella è dotata di classe di protezione IP67 secondo le norme DIN 40050, che la rende adatta anche per impieghi in condizioni ambientali difficili. Grazie alle dimensioni compatte e all'assenza di saldature, offre un'elevata affidabilità meccanica e facilità di installazione in sistemi di pesatura industriale, prove di laboratorio e automazione. Le connessioni elettriche prevedono un connettore maschio VPT02A10-6PT2 e un cavo schermato da 6x0,25 mm di 5 metri, con possibilità di personalizzazione su richiesta.

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

Tipologia

Estensimetro

altezza

51,5 mm

diametro

120 mm

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico

CM-K30M-F-S 2130X000X00