Prodotti /

Cod. Rexel
GRF005075
Cod. Produttore
F005075

Informazioni di prodotto

CM-K2M-C-S 2130X000X00

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

larghezza

30 mm

Tipologia

Estensimetro

altezza

51,5 mm

diametro

120 mm

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico