Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMIWS2S
Cod. Produttore
CMIWS2S
Cod. EAN
4016779852616

Informazioni di prodotto

Il relè di monitoraggio isolamento CM-IWS.2S assicura un controllo affidabile e continuo per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connessioni standard
  • Risparmio di tempo con sostituzione diretta del modello precedente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio costante dell’isolamento per maggiore sicurezza
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Compatibilità con un ampio range di tensioni (24-240VAC/DC)

Documentazione tecnica

CM-IWS.2S Insulation monitoring relay 1c/o, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC Replacement for 1SVR630670R0200

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

funzione

per reti a corrente alternata

frequenza nominale

15 Hz

capacità di derivazione rete

10 µF

soglia d’intervento impedenza 1

1 kOhm

salvataggio errori possibile

numero di contatti invertitori

1

larghezza

22.5 mm

altezza

85.6 mm

profondità

103.7 mm

Produttore

ABB

Relè monitoraggio isolamento CM-IWS.2S 1c/o 24-240VAC/DC sicurezza impianti elettrici