Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMEC125-4PV-C
Cod. Produttore
MEC125-4PV-C
Cod. EAN
0613056786950

Informazioni di prodotto

Metal Edge Clip, 1 to 4 PV wires, 0.125"
Descrizione del produttore: The MEC125-4PV-C 4-wire metal edge clip is made of stainless steel. It can be installed on a Panel thickness ranging from 0.051" to .125" (1.3mm to 3.2mm) and can accommodate up to 4 wires with a diameter range of .200" to .295" (5.1mm to 7.5mm). Use when cable orientation is parallel to the outer edge of the panel.

Produttore

Clip per bordo solare, acciaio inossidabile, a clip, 0,6x0,5", PK100

€ 0,5762 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.