Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY301097-006
Cod. Produttore
301097-006
Cod. EAN
8032853650899

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLIK 2003 FIRE
  • Grado protezione: IPX8
  • Voltaggio cavi: 0,6/1 kV
  • Dimensioni (mm): 290x105x51
  • Diametro cavi (mm): 36 passante, 26 derivato
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -40°C / +50°C
  • Gel preriempito, riaccessibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 290x105x51. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:36 - D:26

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

23,8 ... 36 mm

diametro del cavo di derivazione

15,4 ... 26 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

6 ... 16 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

16 ... 50 mm²