Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY301096-005
Cod. Produttore
301096-005
Cod. EAN
8032853651582

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLIK 2002 FIRE
  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Grado protezione: IPX8
  • Dimensioni: 194x74x43 mm
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -40°C/+50°C
  • Diametro cavi: Passante 26 mm
  • Non propagazione fiamma: CEI 20-35

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 194x74x43. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:26 - D:18,5

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

15,4 ... 26 mm

diametro del cavo di derivazione

10,4 ... 18,5 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

4 ... 16 mm²