Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY225448-002
Cod. Produttore
225448-002
Cod. EAN
8032853651490

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLIK 2001 FIRE
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Grado protezione: IPX8
  • Dimensioni (mm): 138x60x37
  • Ø cavi passante: 22,5 mm
  • Ø cavi derivato: 18,5 mm
  • Temperatura posa: -40°C / +50°C
  • Temperatura esercizio: 90°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 138x60x37. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:22,5 - D:18,5

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8,4 ... 22,5 mm

diametro del cavo di derivazione

6,7 ... 18,5 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

2,5 ... 10 mm²