Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY214663-004
Cod. Produttore
214663-004
Cod. EAN
8032853651308

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Grado protezione: IPX8
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -40°C/+50°C
  • Dimensioni: 75x40x21 mm
  • Diametro cavi: Passante 14 mm
  • Diametro cavi: Derivato 12,5 mm
  • Serie: CLIK 2000 Fire

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 75x40x21. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:14 - D: 12,5

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

7,2 ... 14 mm

diametro del cavo di derivazione

6,7 ... 12,5 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 16 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

2,5 ... 25 mm²