Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY301096-001
Cod. Produttore
301096-001
Cod. EAN
8032853651292

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLIK 2 FIRE
  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Grado protezione: IPX8
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -40°C/+50°C
  • Dimensioni: 220x85x46 mm
  • Diametro cavi: 30/29 mm
  • Non propagazione fiamma: CEI 20-35 • IEC 60332-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 220x85x46. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:30 - D:29

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

6 ... 35 mm²