Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY301009-000
Cod. Produttore
301009-000

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IPX8
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -40°C / +50°C
  • Tipo derivazione: Dorsale/Palo
  • Cavo passante: RG7R 2 x 1 x 16
  • Cavo derivato: FG7OR 2 x 2,5
  • Gel: UL 94-HB atossico
  • Serie: Clik Fire - A2A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto piatto preriempito con gel per connessioni Dorsale/Palo. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo.

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione parallela

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8,4 ... 20,5 mm

diametro del cavo di derivazione

6,7 ... 15 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

16 ... 16 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

16 ... 16 mm²