Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY301095-006
Cod. Produttore
301095-006
Cod. EAN
8032853652688

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IPX8
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -40°C / +50°C
  • Gel preriempito atossico
  • Riaccessibile e ispezionabile
  • Non scadenza e elasticità mantenuta
  • Approvazioni: CEI EN 50393
  • Serie: Clik Fire - A2A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto piatto preriempito con gel. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo.

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

CLIK 1025-FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN