Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY225449-001
Cod. Produttore
225449-001
Cod. EAN
8032853651100

Informazioni di prodotto

  • Serie: Clik 1 Fire
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Protezione: IPX8
  • Dimensioni: 150x56x30 mm
  • Ø max cavi passante: 20,5 mm
  • Ø max cavi derivato: 15 mm
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -40°C / +50°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 150x56x30. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:20,5 - D:15

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 10 mm²