Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY302009-000
Cod. Produttore
302009-000

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Dorsale/Dorsale
  • Grado protezione: IPX8
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -40°/+50° C
  • Gel preriempito: Atossico e riaccessibile
  • Connettori: Vite a brugola mantello
  • Serie: Clik Fire - A2A
  • Cavi compatibili: RG7R 4x1x16 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto piatto preriempito con gel per connessioni Dorsale/Dorsale. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo.

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione parallela

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8,4 ... 20,5 mm

diametro del cavo di derivazione

6,7 ... 15 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

16 ... 16 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

16 ... 16 mm²