Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY214663-003
Cod. Produttore
214663-003
Cod. EAN
8032853651018

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLIK 0 FIRE
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Grado protezione: IPX8
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -40°C / +50°C
  • Dimensioni: 95x43x28 mm
  • Ø max cavi: Passante 16 mm, Derivato 10 mm
  • Gel atossico, riaccessibile e durevole

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi unipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 95x43x28. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:16 - D:10

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

2

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

2,5 ... 6 mm²