Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL582B23
Cod. Produttore
LL582B23
Cod. EAN
8012680039852

Informazioni di prodotto

Class to 330 LED 3K Nero

componente di luci d'emergenza integrata

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

126 mm

materiale della scatola

plastica

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

1701 lm

esecuzione della superficie

brillante

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

potenza della lampada

18 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per luce d’emergenza

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

Produttore

CLASS TO 330 LED 1950LM 3K EM. NERO