Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL591PGN
Cod. Produttore
LL591PGN
Cod. EAN
8012680040247

Informazioni di prodotto

Class to 260 LED 4K Grigio

larghezza

102 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

260 mm

flusso luminoso effettivo

1223 lm

temperatura del colore

4000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

potenza della lampada

18 W

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

Produttore

CLASS TO 260 LED 1950LM 4K GRIGIO