Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione della superficie
brillante
resistenza agli urti
IK10
prestazioni del sistema
18 W
riflettore
ultra brillante
materiale della scatola
plastica
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
adatto per luce d’emergenza
materiale della copertura
plastica opalina
potenza della lampada
uscita della luce
indiretto
ripartizione della luce
simmetrico
temperatura ambiente
25 °C
adatto per montaggio a parete
apparecchio di servizio
alimentatore standard
larghezza
102 mm
montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”
tensione nominale
220 V
potenza della lampada in multiwatt
non pertinente
componente di luci d'emergenza integrata
colore della scatola
bianco
colore della luce
angolo di irraggiamento
a raggio libero
diametro esterno
260 mm
flusso luminoso effettivo
1223 lm
classe di protezione
II
apparecchio di servizio incluso
prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10
850 °C - 5 sec.
temperatura del colore
4000 K
corpo luminoso
LED sostituibile
adatto per fissaggio a soffitto
tipo di tensione
AC/DC
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB11293 Cod. Produttore: LB11293 Cod. EAN: 8012680112937
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: EA184114900 Cod. Produttore: 184114900 Cod. EAN: 8029564512158
Cod. Rexel: EA184115200 Cod. Produttore: 184115200 Cod. EAN: 8029564503880
Cod. Rexel: EA184115900 Cod. Produttore: 184115900 Cod. EAN: 8029564507130
Cod. Rexel: EA184115800 Cod. Produttore: 184115800 Cod. EAN: 8029564507116
Cod. Rexel: EA184115700 Cod. Produttore: 184115700 Cod. EAN: 8029564503903
Cod. Rexel: EA184115500 Cod. Produttore: 184115500 Cod. EAN: 8029564503897
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te