Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CM2812W
Cod. Produttore
2812W
Cod. EAN
8023903404067

Informazioni di prodotto

CITOFONO MINI 2 PULSANTI PER KIT KCA0061

Documentazione tecnica

24Citofono aggiuntivo serie Mini con cornetta per il kit art. KCA0061, con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata e privacy. Dispone di un pulsante apriporta e di un pulsante libero (C/NO). Consente la ripetizione di chiamata. Dimensioni: 103x190x30mm

tecnica di installazione

a 2 fili

tipo di montaggio

apparente

materiale

plastica

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

nero/bianco

colore

bianco

regolazione del volume

tasto luce/apriporta

a prova di ascolto

profondità

30

altezza

190

larghezza

105