Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM2602
Cod. Produttore
2602
Cod. EAN
8023903176193

Informazioni di prodotto

CITOFONO BASIC PER STYLEKIT 5
24Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla base, regolazione volume di chiamata e privacy, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi con comune indipendente. In questo modello non sono possibili aggiunte di pulsanti o led supplementari. Dimensioni: 95x215x58 mm.

tecnica di installazione

sistema bus

tipo di montaggio

apparente

materiale

plastica

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

nero/bianco

colore

bianco

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

a prova di ascolto

profondità

58

altezza

215

larghezza

95

Produttore

CITOFONO BASIC PER STYLEKIT 5