Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10114
Cod. Produttore
B10114
Cod. EAN
8010730002641

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° ispezionabile
  • Materiale: autoestinguente
  • Colore: grigio
  • Tipo tubo: rigido
  • Serie: CISP 20
  • Quantità consigliata: 25
  • Installazione: facile e rapida
  • Utilizzo: protezione cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CISP 20 Curva a 90 ispezionabile per tubi rigidi, autoestinguente GRIGIO

forma

Liscio internamente ed esternamente

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

Produttore

CISP 20 Curva a 90° ispezionabile per tubi rigidi, autoestinguente GRIGIO