Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARCLM16.D
Cod. Produttore
CLM16.D
Cod. EAN
8013202669847

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 16W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Circolina LED magnetica
  • Serie: ARCLM16.D
  • Installazione: Magnetica
  • Normative: CE, IT
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta
CIRCOLINA LED MAGNETICA 16W 4000KDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: CIRCOLINA LED MAGNETICA 16W 4000KDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.