›

CIR-M-2-M

Cod. Rexel GRF005802
Cod. Produttore F005802

Informazioni principali

  • Errore linearità: 0,05% FSO
  • Uscita: tensione o 4...20mA
  • Derive termiche: <0,01%>
  • Alimentazione: 12...30 Vdc
  • Tempo risposta: ≈6 ms
  • Protezione: IP65
  • Custodia: Acciaio inox/Alluminio
  • Serie: CIR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'amplificatore CIR per trasduttori estensimetrici è progettato per adattare celle di carico e trasduttori di pressione non amplificati a sistemi di acquisizione, PLC e strumentazione con ingresso ad alto livello. Offre un errore di linearità inferiore allo 0,05% FSO e basse derive termiche inferiori a 0,01% FSO per grado Celsius, garantendo precisione e stabilità nel tempo. Disponibile con uscita in tensione o corrente 4...20 mA a 2 fili, consente l'utilizzo su lunghe distanze e in sistemi intelligenti di regolazione. Le dimensioni contenute e la custodia in acciaio inox o alluminio anodizzato con protezione IP65 assicurano robustezza e affidabilità anche in ambienti industriali. È possibile regolare facilmente lo zero e il guadagno tramite trimmer accessibili esternamente. La lunghezza del cavo in uscita è di 1 metro, con connettore maschio VPT07RA10-6PT2 di serie.
CIR-M-2-M