› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

CILINDRO PERFORATORE DA 160 KN CE

DKC
Cod. Rexel DK00C61
Cod. Produttore 00C61
Cod. EAN 8033648100919

Informazioni principali

  • Potenza: 160 kN
  • Pressione max: 70 MPa
  • Tipo: semplice effetto
  • Peso: 3 kg
  • Attacco: Cejn 1/4" maschio
  • Compatibilità: pompe Cosmec
  • Uso: forare lamiere e tubi
  • Serie: 00C61

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si tratta di cilindri idraulici a semplice effetto che possono essere accoppiati rapidamente a tutte le pompe e centraline elettriche Cosmec. Vengono utilizzati per forare lamiere, tubi, serbatoi, ecc. con l'ausilio di punzoni speciali. Per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, vengono prodotti due tipi di cilindri, forniti con attacco rapido Cejn 1/4"" maschio. Utilizzando l'adattatore codice 00RC90, il cilindro codice 00C90 può utilizzare i perni del cilindro codice 00C61; per le matrici cave con perno 00PT11 utilizzare l'anello codice 00C92 inserendolo tra il cilindro e il raccordo femmina delle matrici cave. Pressione massima di esercizio: 70MPa (700 bar). Potenza generata: 160 kN. Peso totale: 3 kg.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Perforatore

CILINDRO PERFORATORE DA 160 KN CE