Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE038221
Cod. Produttore
038221
Cod. EAN
3245060382216

Informazioni di prodotto

CAB3-Cifra 1 sez. 1,5-2,5mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Poliammide 6/6. Cifra 1. Colore marrone. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq

diametro del cavo

2.7 mm 3.9 mm

diametro filo

1.4 mm 1.8 mm

con casella di testo

lunghezza

5.6 mm

larghezza

3 mm

stampa

cifre

tipo di montaggio

bloccare

materiale

plastica

colore

marrone

esecuzione

forma di graffetta

Produttore

CAB3 Cifra 1 morsettiere modulari poliammide 1,5-2,5 mmq colore marrone per conduttori elettrici

€ 0,062 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info