Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM78896
Cod. Produttore
078896
Cod. EAN
4015080788966

Informazioni di prodotto

CI48-200 CUSTODIACOMP IP65 375L 750H 200P

Documentazione tecnica

La custodia CI48-200 è progettata per un montaggio a parete, offrendo una soluzione versatile per proteggere i vostri dispositivi elettrici. Con un grado di protezione IP65, garantisce resistenza agli agenti esterni, rendendola ideale per ambienti difficili. Il coperchio trasparente consente una visibilità immediata del contenuto, mentre la sua esecuzione chiusa offre un'ottima sicurezza. Questa custodia è perfetta per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e protezione.

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

opzionale

esecuzione coperchio

chiuso

coperchio/porta trasparente

corrente nominale (In)

1600 A

altezza

750 mm

larghezza

375 mm

profondità

225 mm

profondità di incasso

200 mm

profondità interna

200 mm

spessore materiale scatola

6 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

numero RAL

7032

numero di moduli

1

larghezza in unità di suddivisione

17

numero delle aperture per la piastra della flangia

6

possibilità di applicazione

materiale della scatola

plastica

adatto per uso esterno

adatto per parafulmine

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

None

Produttore

Custodia elettrica IP65 montaggio parete coperchio trasparente 375x750x200 mm protezione ambienti difficili