Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA666500
Cod. Produttore
SA666500
Cod. EAN
8007951914198

Informazioni di prodotto

CI160-16 ISOLATORE

Documentazione tecnica

Il CI160-16 Isolatore è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una protezione ottimale contro cortocircuiti e sovratensioni. Il suo design innovativo permette un'installazione semplice e rapida, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie alla sua elevata resistenza e alla capacità di isolamento, il CI160-16 è la scelta perfetta per professionisti e tecnici del settore, assicurando prestazioni affidabili e durature nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca sicurezza e qualità nei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio sbarre o conduttori utilizzati nella realizzazione dei sistemi elettrici sia in bassa tensione che in media tensione. La tipica forma a campana lo rende particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti che presentano una elevata percentuale di umidità o con un elevato tasso di pulviscolo in sospensione. Realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. Gli isolatori presentano su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o ferro zincato bianco che consente, tramite apposite viti, l'accoppiamento con le parti interessate.

larghezza

100 mm

altezza

160 mm

profondità

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore elettrico CI160-16 in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro per bassa e media tensione uso supporto e distanziale resistente umidità e polvere