Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA664000
Cod. Produttore
SA664000
Cod. EAN
8007951914174

Informazioni di prodotto

CI067-16 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore CI067-16 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una protezione ottimale contro le sovratensioni e le interferenze, assicurando un funzionamento stabile e affidabile. La sua progettazione ergonomica facilita l'installazione e l'integrazione in vari impianti elettrici, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua robustezza e resistenza, l'isolatore CI067-16 è perfetto per affrontare le sfide quotidiane in termini di prestazioni e durabilità. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo isolatore è progettato per rispettare le normative vigenti, garantendo così un utilizzo sicuro e conforme. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio sbarre o conduttori utilizzati nella realizzazione dei sistemi elettrici sia in bassa tensione che in media tensione. La tipica forma a campana lo rende particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti che presentano una elevata percentuale di umidità o con un elevato tasso di pulviscolo in sospensione. Realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. Gli isolatori presentano su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o ferro zincato bianco che consente, tramite apposite viti, l'accoppiamento con le parti interessate.

Accessorio

materiale

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

profondità

100 mm

altezza

67 mm

larghezza

100 mm

Produttore

Isolatore CI067-16 resina poliestere fibra vetro supporto sbarre conduttori bassa media tensione ambienti umidi polverosi