Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA663200
Cod. Produttore
SA663200
Cod. EAN
8007951914167

Informazioni di prodotto

CI067-12 ISOLATORE

Documentazione tecnica

Il CI067-12 Isolatore è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre un'eccellente resistenza e durabilità nel tempo, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo gravoso. Il suo design compatto e funzionale facilita l'installazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie alla sua affidabilità, l'isolatore è perfetto per l'uso in impianti industriali e residenziali, contribuendo a prevenire cortocircuiti e sovraccarichi. La sua versatilità lo rende un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni sicure e di alta qualità nel settore elettrico. Scegliere il CI067-12 significa optare per un prodotto che unisce tecnologia avanzata e praticità, garantendo sempre un'ottima protezione per i circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio sbarre o conduttori utilizzati nella realizzazione dei sistemi elettrici sia in bassa tensione che in media tensione. La tipica forma a campana lo rende particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti che presentano una elevata percentuale di umidità o con un elevato tasso di pulviscolo in sospensione. Realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. Gli isolatori presentano su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o ferro zincato bianco che consente, tramite apposite viti, l'accoppiamento con le parti interessate.

larghezza

100 mm

altezza

67 mm

profondità

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore campana resina poliestere fibra vetro supporto sbarre bassa media tensione ambienti umidi polverosi