Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA662400
Cod. Produttore
SA662400
Cod. EAN
8007951914150

Informazioni di prodotto

CI052-16 ISOLATORE

Documentazione tecnica

Il CI052-16 Isolatore è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una protezione affidabile contro cortocircuiti e sovratensioni, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua progettazione robusta e durevole lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di isolamento, il CI052-16 è ideale per l'installazione in condizioni di alta tensione, garantendo prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. Questo isolatore è perfetto per chi cerca soluzioni sicure e affidabili nel settore elettrico, assicurando un funzionamento senza problemi e una protezione efficace per tutti i dispositivi collegati. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio sbarre o conduttori utilizzati nella realizzazione dei sistemi elettrici sia in bassa tensione che in media tensione. La tipica forma a campana lo rende particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti che presentano una elevata percentuale di umidità o con un elevato tasso di pulviscolo in sospensione. Realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. Gli isolatori presentano su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o ferro zincato bianco che consente, tramite apposite viti, l'accoppiamento con le parti interessate.

larghezza

100 mm

altezza

52 mm

profondità

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore elettrico campana resina poliestere fibra vetro supporto bassa media tensione ambienti umidi polverosi