Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA661600
Cod. Produttore
SA661600
Cod. EAN
8007951914143

Informazioni di prodotto

CI052-12 ISOLATORE

Documentazione tecnica

Il CI052-12 è un isolatore di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo isolatore offre una protezione affidabile per i circuiti elettrici, contribuendo a prevenire cortocircuiti e sovraccarichi. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo. Grazie alla sua versatilità, il CI052-12 è adatto a molteplici applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico. La facilità di installazione e l'affidabilità del suo design lo rendono un componente fondamentale in qualsiasi impianto elettrico, garantendo così un elevato grado di sicurezza e efficienza. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio sbarre o conduttori utilizzati nella realizzazione dei sistemi elettrici sia in bassa tensione che in media tensione. La tipica forma a campana lo rende particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti che presentano una elevata percentuale di umidità o con un elevato tasso di pulviscolo in sospensione. Realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. Gli isolatori presentano su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o ferro zincato bianco che consente, tramite apposite viti, l'accoppiamento con le parti interessate.

larghezza

100 mm

altezza

52 mm

profondità

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore CI052-12 resina poliestere fibra vetro supporto elettrico bassa media tensione ambiente umido polveroso