Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA660800
Cod. Produttore
SA660800
Cod. EAN
8007951914136

Informazioni di prodotto

CI052-10 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore CI052-10 è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, offrendo una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambito residenziale, commerciale e industriale. Grazie alla sua versatilità, l'isolatore CI052-10 può essere facilmente integrato in diversi sistemi elettrici, garantendo prestazioni ottimali. Con un design funzionale e compatto, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili nel settore delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio sbarre o conduttori utilizzati nella realizzazione dei sistemi elettrici sia in bassa tensione che in media tensione. La tipica forma a campana lo rende particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti che presentano una elevata percentuale di umidità o con un elevato tasso di pulviscolo in sospensione. Realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. Gli isolatori presentano su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o ferro zincato bianco che consente, tramite apposite viti, l'accoppiamento con le parti interessate.

larghezza

100 mm

altezza

52 mm

profondità

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore elettrico campana resina poliestere fibra vetro supporto sbarre bassa media tensione ambienti umidi polverosi

€ 11,02 x 1 pz.