Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA659000
Cod. Produttore
SA659000
Cod. EAN
8007951914129

Informazioni di prodotto

CI052-08 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore CI052-08 rappresenta una soluzione ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Questo componente è progettato per offrire un'ottima protezione contro le sovratensioni e le interferenze, assicurando un funzionamento ottimale degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, l'isolatore è resistente e durevole, in grado di sostenere le sollecitazioni ambientali e meccaniche. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Grazie al suo design funzionale, l'isolatore CI052-08 è adatto a una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio sbarre o conduttori utilizzati nella realizzazione dei sistemi elettrici sia in bassa tensione che in media tensione. La tipica forma a campana lo rende particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti che presentano una elevata percentuale di umidità o con un elevato tasso di pulviscolo in sospensione. Realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. Gli isolatori presentano su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o ferro zincato bianco che consente, tramite apposite viti, l'accoppiamento con le parti interessate.

larghezza

100 mm

altezza

52 mm

profondità

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore campana resina poliestere fibra vetro supporto elettrico bassa media tensione