Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA656600
Cod. Produttore
SA656600
Cod. EAN
8007951914082

Informazioni di prodotto

CI020-16 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore CI020-16 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, questo isolatore è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo un'eccellente protezione contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. La sua robustezza e la capacità di isolamento lo rendono ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Grazie alla sua costruzione, è in grado di mantenere le prestazioni anche in situazioni di carico elevato, assicurando un funzionamento ottimale nel tempo. Inoltre, il design ergonomico facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo un'opzione vantaggiosa per professionisti del settore elettrico. Con l'isolatore CI020-16, si può contare su una soluzione efficace per la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio sbarre o conduttori utilizzati nella realizzazione dei sistemi elettrici sia in bassa tensione che in media tensione. La tipica forma a campana lo rende particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti che presentano una elevata percentuale di umidità o con un elevato tasso di pulviscolo in sospensione. Realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. Gli isolatori presentano su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o ferro zincato bianco che consente, tramite apposite viti, l'accoppiamento con le parti interessate.

larghezza

100 mm

altezza

208 mm

profondità

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore CI020-16 resina poliestere con fibre vetro supporto elettrico bassa e media tensione ambienti umidi e polverosi