Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA655800
Cod. Produttore
SA655800
Cod. EAN
8007951914075

Informazioni di prodotto

CI020-12 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore CI020-12, conosciuto con il codice VESA655800, è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Progettato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni. La sua struttura robusta è in grado di resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando prestazioni affidabili anche in situazioni critiche. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, l'isolatore CI020-12 è una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico. La facilità di installazione e la manutenzione ridotta lo rendono un'opzione pratica per chi cerca soluzioni efficaci e durature nel campo delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio sbarre o conduttori utilizzati nella realizzazione dei sistemi elettrici sia in bassa tensione che in media tensione. La tipica forma a campana lo rende particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti che presentano una elevata percentuale di umidità o con un elevato tasso di pulviscolo in sospensione. Realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. Gli isolatori presentano su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o ferro zincato bianco che consente, tramite apposite viti, l'accoppiamento con le parti interessate.

larghezza

100 mm

altezza

208 mm

profondità

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore CI020-12 in resina poliestere fibra vetro supporto elettrico bassa media tensione ambiente umido polveroso