Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA653300
Cod. Produttore
SA653300
Cod. EAN
8007951914051

Informazioni di prodotto

CI015-12 ISOLATORE

Documentazione tecnica

L'isolatore CI015-12 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche, contribuendo a mantenere l'integrità del circuito. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, l'isolatore CI015-12 può essere utilizzato in diverse configurazioni di impianto, facilitando l'installazione e l'integrazione nel sistema esistente. Con un design che ottimizza le prestazioni, questo isolatore è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili e durature nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio sbarre o conduttori utilizzati nella realizzazione dei sistemi elettrici sia in bassa tensione che in media tensione. La tipica forma a campana lo rende particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti che presentano una elevata percentuale di umidità o con un elevato tasso di pulviscolo in sospensione. Realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosfere contaminate oppure nella versione con materiale di base "halogen free" omologato UL V0. Gli isolatori presentano su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o ferro zincato bianco che consente, tramite apposite viti, l'accoppiamento con le parti interessate.

larghezza

100 mm

altezza

156 mm

profondità

100 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore CI015-12 resina poliestere fibra vetro supporto elettrico bassa media tensione ambienti umidi polverosi