› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

CI-PKZ01-PVT CUSTODIA ISOL EMERG SB

Cod. Rexel KM281406
Cod. Produttore 281406
Cod. EAN 4015082814069

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: isolante
  • Morsetto: per collegamento PE(N)
  • Pulsante emergenza: permanente
  • Entrate cavi: M25 sfondabili
  • Compatibile con: PKZM01
  • Custodia: robusta e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia in materiale isolante per PKZM01, grado di protezione IP65 morsetto integrato per collegamento PE(N)., con pulsante d'emergenza permanente, sfondabile sopra e sotto ogni 2 entrate cavi M25

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

Tipologia

Struttura

altezza

158 mm

profondità

177 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller series

CI-PKZ01-PVT CUSTODIA ISOL EMERG SB