Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281404
Cod. Produttore
281404
Cod. EAN
4015082814045

Informazioni di prodotto

CI-PKZ01-G CUSTODIA ISOL CON MEMBRANA PROT.

Documentazione tecnica

Custodia in materiale isolante per PKZM01, grado di protezione IP65 morsetto integrato per collegamento PE(N)., sfondabile sopra e sotto ogni 2 entrate cavi M25, con membrana di azionamento

materiale della scatola

plastica

larghezza

97 mm

altezza

160 mm

profondità

80 mm

esecuzione

struttura

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

Custodia isolante IP65 per PKZM01 con membrana azionamento e morsetto PE(N) integrato