› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

CI-PKZ0-GRM CUSTODIA ISOL TIPO VECC

Cod. Rexel KM260104
Cod. Produttore 260104
Cod. EAN 4015082601041

Informazioni principali

  • Materiale isolante custodia
  • Grado protezione IP55
  • Morsetto integrato PE(N)
  • Sfondabile ogni 2 ingressi M25
  • Maniglia rotativa rosso-gialla
  • Compatibile con PKZM0
  • Serie Moeller

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia in materiale isolante per PKZM0, grado di protezione IP55 morsetto integrato per collegamento PE(N)., sfondabile ogni 2 ingressi cavi M25, con maniglia rotativa rosso-gialla

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

Tipologia

Struttura

altezza

160 mm

profondità

25 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

Moeller series

CI-PKZ0-GRM CUSTODIA ISOL TIPO VECC