Descrizione del prodotto
Custodia in materiale isolante, Con piastra di montaggio, Assortimento: Custodia compatta CI-K, custodia vuota, Apparecchio singolo, Grado di protezione: Frontale IP65, IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione, Materiale: policarbonato rinforzato con fibra di vetro, Colore: Base della custodia RAL 9005, nero, Parte superiore della custodia grigio chiaro RAL 7035, Descrizione: setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore e parete retro, Entrata cavi di comando, Indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, Entrata cavi: Apertura sfondabile rigida, Dimensioni Larghezza: 120 mm, Altezza: 200 mm, Profondità: 125 mm, Profondità di montaggio con piastra di montaggio: 98 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60529, DIN EN 62208