› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

CI-K2-PKZ0-GR CUSTODIA ISOLANTE

Cod. Rexel KM219655
Cod. Produttore 219655
Cod. EAN 4015082196554

Informazioni principali

  • Materiale: isolante policarbonato
  • Grado protezione: IP65
  • Colore: rosso/giallo e grigio
  • Base: RAL 9005 nera
  • Parte superiore: RAL 7035 grigia
  • Setti sfondabili: metrici
  • Entrata cavi: membrana passante
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia in materiale isolante per PKZM0 +maniglia rotativa, rossa/gialla, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore, e retro, membrana passante del cavo, entrata cavi di comando

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Struttura

altezza

180 mm

profondità

132 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller series

CI-K2-PKZ0-GR CUSTODIA ISOLANTE