Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCHM4DU
Cod. Produttore
CHM4DU
Cod. EAN
0051712362641

Informazioni di prodotto

  • Base per fusibili 10x38
  • Corrente max: 32A
  • Tensione max: 690VAC
  • Tipo: Modulare
  • Corrente nominale: 30A (UL)
  • Serie: Bussmann
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MODULAR FUSE HOLDER, MODULAR, 30A (UL),

Serie

Bussmann Series