› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

CHM2DU BASE PER 10X38, 32A, 690VAC,

Cod. Rexel EATCHM2DU
Cod. Produttore CHM2DU
Cod. EAN 0051712362610

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tipo fusibile: 10x38 mm
  • Numero poli: 2P
  • Porta-fusibili: Modulare
  • Corrente max UL: 30 A
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 6
  • Montaggio: Modulare

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MODULAR FUSE HOLDER, MODULAR, 30A (UL),

Caratteristiche tecniche

Serie

Bussmann Series

CHM2DU BASE PER 10X38, 32A, 690VAC,