Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPDS0200
Cod. Produttore
PPDS0200
Cod. EAN
8015646793416

Informazioni di prodotto

2 COVERS FOR DIN RAIL H=200MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chiusura guida DIN di lunghezza 200 mm, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile all’interno di quadri elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione di componenti elettrici su binari DIN standard. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel montaggio di dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: 2 covers for din rail h=200mm

colore

Grigio

larghezza

226,4 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

196 mm

profondità

12 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Chiusura guida DIN 200 mm copertura resistente per quadri elettrici montaggio sicuro

€ 56,39 x 1 pz.